Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gütek.gem. DIN 763-C8 galv.vz. 10 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gütek.gem. DIN 763-C8 galv.vz. 10 m
Gütek.gem. DIN 763-C8 galv.vz. 10 m
Gütek.gem. DIN 763-C8 galv.vz. 10 m
Gütek.gem. DIN 763-C8 galv.vz. 10 m
Artikel-Nr.:
     4012-143776
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300526
EAN/GTIN:
     4011645027785
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
T:
52 mm
AB:
32 mm
max. kg:
400
Bund:
11 kg
Bund::
10 m
Herstellerartikelnummer:
1000300526
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
10
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 5,51*
10
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,53*
7 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,59*
10
€ 4,80*
ab € 4,67*
€ 6,14*
3 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.