| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4011645027785 Herst.-Nr.: 4011645027785 EAN/GTIN: 4011645027785 |
| |
|
| | |
| Schweisskette ähnl.DIN763 galZn C 8,0 Bundw. 10m Weitere Informationen: | | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, DIN 963, DIN EN ISO 2009, DIN ISO 2009, ISO 2009, Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Rundstahlkette, Stahlkette, rundstahlkette 8mm, din 763, Schweisskette ähnl.DIN763 galZn C 8, 0 Bundw. 10m;4011645027785 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,05* | € 5,47* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,26* | € 5,50* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 5,58* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 4,33* | € 5,61* | | | | Lager 4682 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,13* | € 6,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|