Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter braun 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filzgleiter braun 20mm
Filzgleiter braun 20mm
Artikel-Nr.:
     4012-143814
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     100/17
EAN/GTIN:
     4330816007303
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter mit Filzgleitfläche

Geräuscharm – angespritzter Filz.


Abbildung zeigt braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ø-Filz:
17 mm
Abmessung:
21 mm
Herstellerartikelnummer:
100/17
Herstellername:
Dransfeld GmbH & Co. KG
Markenname:
Dransfeld
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2386*
€ 0,3386*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2511*
€ 0,3511*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 22,87*
€ 31,66*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,50*
€ 32,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,34*
€ 33,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.