Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Filzgleiter braun 21 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Filzgleiter braun 21 mm
Dransfeld Filzgleiter braun 21 mm
Dransfeld Filzgleiter braun 21 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-52215
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4330816007303
EAN/GTIN:
     4330816007303
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter mit Filzgleitfläche

Geräuscharm - angespritzter Filz.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Parkett
Werkstoff:
Filz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschlagen
Basis:
Gleiter
Einsatzbereich:
Möbel
Ø-Filz:
17 mm
Artikel-Nr.:
100/17
Durchmesser:
21
Abmessung:
21 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter braun, filzgleiter, filzgleiter soft, Filgleiter braun 20mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2386*
€ 0,3386*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2511*
€ 0,3511*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 22,87*
€ 31,66*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,50*
€ 32,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,34*
€ 33,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.