Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere 250 mm rechts Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochschere 250 mm rechts Format
Lochschere 250 mm rechts Format
Artikel-Nr.:
     4012-144068
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096683
EAN/GTIN:
     4317784096683
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Loch-Blechschere, rechtsschneidend

Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert.

Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, durchlaufschere, 70730250, Blechschere, Blech-Schere, Blechscheren, Blech-Scheren, FORMAT, Hand-Blechschere, Hand-Blechscheren, Handwerkzeug, Hochleistungsschere, Hochleistungs-Schere, Hochleistungsscheren, Hochleistungs-Scheren, HSS, HSS-Hochleistungsschere, HSS-Hochleistungsscheren, HSS-Schere, HSS-Scheren, Loch-Blechschere, Lochschere, Loch-Schere, Lochscheren, Loch-Scheren, Rundlochschere, Rundlochscheren, Schere, Schneidwerkzeug, Schneid-Werkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeuge, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkellochschere, Winkellochscheren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
10
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 14,24*
Lager 4012
82
1
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 15,65*
5 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 11,46*
€ 16,32*
1 Tag
82
1
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 16,40*
4 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 11,87*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.