Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere rechts 250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochschere rechts 250mm FORMAT
Lochschere rechts 250mm FORMAT
Lochschere rechts 250mm FORMAT
Lochschere rechts 250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784096683
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3070730250
EAN/GTIN:
     4317784096683
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Loch-Blechschere, rechtsschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Sperrcode:
0
Schneidenlänge:
38 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070730250
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, durchlaufschere, HSS-Hochleistungsscheren, Loch-Blechschere, FORMAT, Winkellochscheren, Lochscheren, HSS, Loch-Blech-Schere, Loch-Scheren, Hochleistungs-Scheren, Hochleistungsscheren, HSS-Scheren, Blechschere, HSS-Hochleistungsschere, Hochleistungsschere, Loch-Schere, Blech-Scheren, Blech-Schere, Handwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeug, Hochleistungs-Schere, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Winkellochschere, Schere, Schneid-Werkzeuge, Hand-Blechschere, Rundlochscheren, HSS-Schere, Blechscheren, Hand-Blechscheren, Schneidwerkzeug, Rundlochschere, Lochschere, 3070730250, 70730250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
10
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 14,16*
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 10,99*
€ 15,42*
Lager 7
46
1
€ 4,79*
ab € 11,48*
€ 16,09*
1 Tag
54
1
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 16,16*
4 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 11,73*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.