Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmuttern-Box inkl GBM 10/ M4-M6 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern-Box inkl GBM 10/ M4-M6 Gesipa
Blindnietmuttern-Box inkl GBM 10/ M4-M6 Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-144273
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1435455
EAN/GTIN:
     4007081530019
Suchbegriffe:
Blindnietmuttern-Box
Blindnietmuttern-Satz
Blindnietmuttern-Set
Blindnietmuttern-Sortiment
Blindnietmutterngarnitur

Ausführung: Zange aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit geschmiedeten Zangenschenkeln aus Chrom-Vanadium-Stahl. Eine einfache Hubeinstellung durch die Rändelmutter mit Hubskala sorgt für sicheres und vollständiges Setzen der Blindnietmutter. Die Gewindedorne können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe sowie eine Öffnungsfeder für einfache Handhabung.
Lieferung inkl. Gewindedorn M5 in Stahlblechkasten.

Anwendung: Für Blindnietmuttern aus Aluminium bis M6, aus Stahl bis M5 und Messing sowie Edelstahl.
Inhalt:
1 Blindnietmutternsetzgerät GBM 10
50 Blindnietmuttern Alu M4 x 6 x 11
50 Blindnietmuttern Alu M5 x 7 x 11,5
50 Blindnietmuttern Alu M5 x 7 x 13,5
40 Blindnietmuttern Alu M6 x 9 x 15,5
1 Gewindedorn M4
1 Gewindedorn M6
1 Mundstück M4
1 Mundstück M6
Weitere Informationen:
Anzahl:
195-teilig
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1435455
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter-Pistole, Blindnietmutternpistole, Blindnietmutternzange, Blindnietmutterzange, Blindnietzange, Handnietzange, Nietzange, Flachkopf-Blindnietmutter, Gewindedorn, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gesipa gewindedorn m5 gbm 20, blindnietmutternzange, blindnietmutternzange gesipa, 93280500, Akku-Blindnietmuttergerät, Blindnietmutter, Blindnietmutterbox, Blindnietmutterbox,, Blindnietmuttern, Blindnietmutterngarnitur, Box, Gesipa, inkl, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Nietmuttern, QR4029130
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
75
€ 5,90*
ab € 97,26*
€ 110,90*
€ 4,90*
ab € 94,40*
€ 110,91*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 111,26*
2 Tage
94
€ 5,45*
ab € 100,20*
€ 113,81*
8 Tage
76
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 114,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434785
ab € 16,43*
Zubehör
SFS Group
1457098
ab € 14,14*
Zubehör
SFS Group
1434783
ab € 18,00*
Zubehör
SFS Group
1434784
ab € 14,61*
Zubehör
SFS Group
1457096
ab € 21,84*
Zubehör
SFS Group
1434776
ab € 7,298*
Zubehör
SFS Group
1434779
ab € 6,97*
Zubehör
SFS Group
1434781
ab € 6,96*
Zubehör
SFS Group
1457095
ab € 18,84*
Zubehör
SFS Group
1434777
ab € 6,01*
Zubehör
SFS Group
1434780
ab € 5,67*
Zubehör
SFS Group
1434782
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.