Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: blindnietmutterzange gesipa
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Blindnietmutterzange

  Blindnietmutterzange  (26 Angebote unter 29.228.700 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blindnietmutterzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Blindnietmutterzange"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Blindnietmutternzange MAVRO inkl. M6, M8, M10, M12 Gewindedorne und Mutter (1 Angebot) 
Handgerät zur Verarbeitung von Blindnietmuttern ablesbare Hubskala wenig Kraftaufwand nötig Setzen der Niete an schwer zugänglichen Stellen Schnellwechselsystem bei Dornen und Hülsen zur Verarbeitu...
Normfest
8948-800
ab € 242,04*
pro Stück
 
 Stück
Bralo 02TR01050 Blindnietmutternzange 265 mm 1 St. (3 Angebote) 
Bralo 02TR01050 Blindnietmutternzange 265 mm Handzange für Blindnietmuttern TR 105 Die Handzange Bralo TR-105 ist ein leichtes und ergonomisches Gerät, einfach zu bedienen und zu warten. Es handelt...
BRALO
02TR01050
ab € 33,02*
pro Stück
 
 Stück
Rapid RP110 (11 Angebote) 
Rapid RP110 Blindnietmutterzange Die RP110 ist eine Blindnietmutterzange, mit der Materialien zusammengefügt werden können, wenn keine Möglichkeit besteht auf der Rückseite eine Mutter setzen. Mit ...
Rapid
4051661021022
ab € 49,94*
pro Stück
 
 Stück
Profi Blindnietmutternzange M3, M4, M5, M6 (7 Angebote) 
Profi Blindnietmutternzange M3, M4, M5, M6 Blindnietmutternzange für die Verarbeitung von Blindnietmuttern der Durchmesser M3 - M6 Schmale Bauform – ideal für schwer zugängliche Nietstellen Ergonom...
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
398080
ab € 36,51*
pro Stück
 
 Stück
GBM 40-R (34 Angebote) 
GBM 40-R Kompakt. Praktisch. Schnell! Setzt Blindnietmuttern bis M12 Vorteile - Kompaktes Design - Gute Zugänglichkeit zum Werkstück - Geringes Gewicht - Sehr gute Kraftübertragung durch Ratschenfu...
SFS Group
1619731
ab € 264,47*
pro Stück
 
 Stück
GBM 10 (Dorn und Mundstück M5) (34 Angebote) 
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstah...
SFS Group
1434761
ab € 44,72*
pro Stück
 
 Stück
GBM 50 (36 Angebote) 
GBM 50 Bewährte Technik im neuen Design! Setzt Blindnietmuttern bis M12 Vorteile im Überblick - Quick-Drill-Einrichtung > schnelles und einfaches Auf und Abdrillen der Blindnietmutter - Geringer Kr...
SFS Group
1619730
ab € 295,23*
pro Stück
 
 Stück
Bralo 02TR02080 Blindnietmutternzange 390 mm 1 St. (3 Angebote) 
Bralo 02TR02080 Blindnietmutternzange 390 mm Blindnietmutter Handzange TR-308 Die Bralo-Handzange TR-308 ist ein robustes und zuverlässiges Werkzeug für den professionellen Einsatz. Die Handzange i...
BRALO
02TR02080
ab € 147,61*
pro Stück
 
 Stück
GBM 5 (17 Angebote) 
Blindnietmuttern-Zange GBM 5 Einfache Hubeinstellung. Schnelles Wechseln der Gewindedorne ohne Werkzeug. Zangengehäuse: Hochwertiger Aluminiumdruckguss. Zangenschenkel: Stahl, geschmiedet Setzt Bli...
SFS Group
1434803
ab € 44,72*
pro Stück
 
 Stück
Novus Office 110034914 Blindnietmutternzange 1 St. (5 Angebote) 
Novus 110034914 Blindnietmutternzange Novus Blindnietmutternzange N-120 Gerätekörper aus Aluminium und Hebel stahlgeschmiedet Inklusive drei Mundstücken und Gewindedornen Inklusive Montageschlüssel...
Novus
110034914
ab € 50,97*
pro Stück
 
 Stück
Novus Office 032-0046 Blindnietmutternzange 290 mm 1 St. (7 Angebote) 
Novus 032-0046 Blindnietmutternzange 290 mm Blindnietmutternzange N-140 Langlebiger Gerätekörper aus Aluminium und robustem stahlgeschmiedeten Hebel Schmaler Kopf zum Nieten an schwer zugänglichen ...
Novus
032-0046
ab € 51,62*
pro Stück
 
 Stück
FireFly 1/4''-20 UNF im Karton (4 Angebote) 
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische - Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische   Pr...
SFS Group
1457660
ab € 79,04*
pro Stück
 
 Stück
Flipper Plus (39 Angebote) 
Kombizange Flipper Plus Nahezu werkzeugloser Wechsel von Blindniet zu Blindnietmuttern-Setzgerät Arbeitsbereich Blindniet Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edels...
SFS Group
1571258
ab € 120,30*
pro Stück
 
 Stück
FireFly 10-32 UNF im Karton (4 Angebote) 
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische - Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische   Pr...
SFS Group
1457659
ab € 79,13*
pro Stück
 
 Stück
FireFly 6-32 UNC im Karton (4 Angebote) 
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische - Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische   Pr...
SFS Group
1457656
ab € 78,47*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Blindnietmutterzange
^

Mit der Blindnietmutterzange Verbindungen ermöglichen

Nietwerkzeuge dienen dazu, Verbindungen zwischen Bauteilen zu schaffen. Die Blindnietmutterzange gehört auch dazu. Es handelt sich hierbei um eine Spezialzange, die auf die Befestigung von Blindnietmuttern ausgerichtet ist, weshalb es den Gewindedorn als Zubehör gibt. Die Blindnietmutterzange unterscheidet sich als Handwerkzeug von der durch Strom oder Pressluft betriebenen Blindnietmutternpistole. Letztere sind vorzuziehen, wenn Blindnieten in größerer Anzahl bearbeitet werden müssen.

Zur Blindnietmutter

In der Verbindungstechnik von Kunststoffen und Blechen bieten die Blindnietmuttern und dazu gehörenden Blindnietschrauben – oft auch unter den Begriffen Einnietmuttern bzw. Einnietschrauben bekannt – vielseitige Lösungen für die Befestigung eines belastbaren Mutterngewindes bzw. Bolzengewindes an Bauteilen, deren geringe Wandstärke  ein geschnittenes Gewinde nicht erlaubt. Für Außen- oder Innengwinde gibt es Blindnietschrauben und -muttern. Der Name hängt damit zusammen, dass diese Elemente ohne Gegenhalt, also blind, montiert werden. Zum Befestigen der Blindnietmuttern genügt eine Blindnietmutterzange.

Zur Funktionsweise der Zange

Die Blindnietmutter kann man sich als offenen Zylinder mit Kragen vorstellen, der am unteren Ende ein Innengewinde besitzt. Darin befindet sich ein Gewindedorn, der nach oben aus der Mutter herausschaut. Die Mutter wird von oben durch ein Blech gesteckt, bis man nur noch den Kragen sieht. Dann nimmt man die Blindnietmutterzange und greift damit den Dorn. Durch die Bewegung der Zange wird der Dorn herausgezogen. Dadurch faltet sich der Zylinder unterhalb des Loches zu einem zweiten Kragen und befestigt damit die Mutter. Der Gewindedorn ist mit Sollbruchstellen versehen und reißt ab, wenn der zweite Kragen gebildet wurde, und fällt hinaus. Die Mutter kann verwendet werden.

Vorteile der Zange

Die erforderliche Handkraft beim Blindnieten wird durch die Verwendung der Blindnietmutterzange durch die Hebelwirkung um fast die Hälfte reduziert. Manche Zangen besitzen zum Auffangen der abgerissenen Gewindedornen auch einen zusätzlichen Auffangbehälter.

Weitere Eigenschaften

Man sollte darauf achten, welche Nieten aus welchem Material mit der Zange bearbeitet werden können. Oftmals können die Mundstücke gegen Zusatzmundstücke getauscht werden.  Die Griffe der Zange sind für einen besseren Halt zudem meist mit Kunststoff beschichtet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.