Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 30x30 mm 2 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal 30x30 mm 2 m, weiß
Kabelkanal 30x30 mm 2 m, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-144329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297797500
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsschutz-Kanal 30 mm

• PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend
• Temperaturbeständig bis +60 °C
• Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 x 30 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, 4008297797500, Kabelkanäle, Kanal, Kanäle, Leitungsschutzkanal, Leitungsschutz-Kanal, Leitungsschutzkanäle, Minikanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,84*
€ 4,33*
1 Tag
124
20
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 11,29*
4 Tage
124
1
€ 4,30*
ab € 2,60*
€ 13,57*
Lager 4012
124
1
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 13,66*
1
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,79* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.