| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1452545 Herst.-Nr.: 4684-1A EAN/GTIN: 4000896249305 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Montage und Demontage der Haltegummis an Abgasanlagen z.B. für FORD Fiesta, Orion, Escort, BMW usw. - Haken 40 mm, 9° abgewinkelt
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 209 mm
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 610140 Abgasanlage ∙ Lambdasonde | hz-class Unterklassen: | 260120 Abzieher ∙ Auszieher | Bezeichnung Produktgruppe: | Abgasanlagen-Werkzeug | Produktgruppe: | 4684 | Länge: | 209 mm | Material: | Spezialstahl | Oberfläche: | verchromt | Abmessungen / Länge: | 209 mm | Produktempfehlung: | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040107 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,19* | € 19,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,22* | € 19,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,46* | € 20,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,87* | € 21,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,10* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|