Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abgasanlagen Werkzeug 4684-1A · 209 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4684-1A
4684-1A
4684-1A
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896249305
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4684-1A
EAN/GTIN:
     4000896249305
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Anwendung: Montage und Demontage der Haltegummis an Abgasanlagen z.B. für FORD Fiesta, Orion, Escort, BMW usw. Haken 40 mm, 9° abgewinkelt Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Oberfläche: verchromt Made in Germany Abmessungen / Länge: 209 mm
Weitere Informationen:
Länge:
209 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verchromt
Schluesselworte:
Abgasanlagen-Werkzeug;;Abzieh-Werkzeug-Programm;;Auspuffrohr-Werkzeug;;4684-1A;;
hz-class Hauptklasse:
610140 Abgasanlage · Lambdasonde
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher · Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abgasanlagen-Werkzeug
Produktgruppe:
4684
Produktempfehlung:
9012M;;197-3;;2157-1;;195-1;;2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Nkw;;Motorrad;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040107
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
EAB275c011
Abmessungen / Länge:
209 mm
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, hakenschlüssel hazet, hakenschlüssel, Maulschlüssel, Stiftschlüssel, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Kreuzlochmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 14,22*
€ 19,58*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,14*
€ 19,59*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 19,91*
€ 4,90*
ab € 14,76*
€ 21,17*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.