Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein 5280-3CTCAL ∙ Drehmomentbereich min-max: 2.5 – 25 Nm ∙ Genauigkeit: 3% ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 218 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-1452561
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5280-3CTCAL
EAN/GTIN:
     4000896243211
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel hazet
  • Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
  • Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein
  • Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
  • Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
  • Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
  • Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
  • Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
  • Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
  • Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
  • Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
  • Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
  • Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
  • Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl
  • Abmessungen / Länge: 218 mm
  • Für Handbetätigung
  • Drehmomentbereich min-max: 2.5 – 25 Nm
  • Genauigkeit: 3 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.25 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 178.80 – 191.50 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.3 – 14.3 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 19.5 mm
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

DAkkS-Kalibrierschein für den professionellen Anwender, insbesondere für:

  • Luftfahrt-Industrie
  • Automobil-Industrie
  • Neue-Energien, Windkrafträder, Offshore-Parks
  • Petrochemische Industrie (Öl/Gas)

Dokumentierte Rückführbarkeit gewährleistet lückenlose Nachweisbarkeit

SYSTEM 5200-3 CT Einsteck-Drehmomentschlüssel ∙ 10 – 200 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ Genauigkeit ± 3 %
Weitere Informationen:
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm:
172 mm
hz-class Hauptklasse:
300040 Drehmomentschlüssel
hz-class Unterklassen:
300080 Einsteckwerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
SYSTEM 5200-3 CT Einsteck-Drehmomentschlüssel ∙ 10 – 200 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ Genauigkeit ± 3 %
Produktgruppe:
5200-3CT
Länge:
218 mm
Abmessungen / Länge:
218 mm
Verpackung außen:
Hexa-Drehpack
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Verwendung:
2597 | 2597-2/5 | 6413-1 | 6420B | 6420C | 6609C-E10 | 6609C-E11 | 6609C-E12 | 6609C-E14 | 6609C-E16 | 6609C-E18 | 6609C-E20 | 6609C-E22 | 6609C-E24 | 6450C-7 | 6450C-8 | 6450C-9 | 6450C-10 | 6450C-11 | 6450C-12 | 6450C-13 | 6450C-14 | 6450C-15 | 6450C-16 | 6450C-17 | 6450C-18 | 6450C-19 | 6630C-7 | 6630C-8 | 6630C-10 | 6630C-11 | 6630C-12 | 6630C-13 | 6630C-14 | 6630C-15 | 6630C-16 | 6630C-17 | 6630C-18 | 6630C-19 | 6630C-21 | 6630C-22 | 6612C-10 | 6612C-11 | 6612C-12 | 6612C-13 | 6612C-14 | 6612C-16 | 6612C-17 | 6612C-18 | 6612C-19 | 6612C-21 | 6612C-22 | 6408 | 6408-1 | 6401N | 6402 | 6403 | 6401-1 | 6402-1 | 6403-1 | 6401-1S | 6402-1S | 6403-1S | 6430C | 6450C/7
Abtrieb:
9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl
Produktempfehlung:
197-3 | 6060BX-2 | 6121-1CT | 772 | 5121-2CLT
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
25 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
2.5 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.25 Nm
Genauigkeit:
3 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
178.80 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
191.50 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
178.80 – 191.50
Betätigungskraft min. kg:
1.3 kg
Betätigungskraft max. kg:
14.3 kg
Kopfstärke a:
17 mm
Kopfbreite b:
22 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
1.84 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
18.44 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Clicktype, Click Type, Auslösegenauigkeit, Drehmomentenschlüssel, SYSTEM 5000 CT, Viertelzoll, Manoskop, Dremometer, Torcofix, Drehmomend, Innenvierkant, 9x12, Nussknacker, Kraftschlüssel, Kiloschlüssel, 2,5-25 Nm, 2,5-25Nm, Drehmomentwerkzeuge und Zubehör, Ratsche / Rätschen / Knarre, Knarre / Ratsche, Umschalt-Knarre, 5280-3CTCAL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,95*
€ 306,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,93*
€ 306,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,00*
€ 308,26*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,80*
€ 321,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,71*
€ 334,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,23*
€ 360,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.