Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

'Optrel®' Ready to weld package HELIX quattro + swiss air (4600.150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
'Optrel®' Ready to weld package HELIX quattro + swiss air (4600.150)
'Optrel®' Ready to weld package HELIX quattro + swiss air (4600.150)
Artikel-Nr.:
     4012-1454094
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     14104
EAN/GTIN:
     9004853141041
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Automatikhelm
Schweißerhelm
    Weitere Informationen:
    Lieferumfang:
    - Optrel Automatik Schweißhelm HELIX quattro<br/>- Optrel Frischluftsystem Swiss Air<br/>- Optrel Tragetasche
    Optrel Automatik-Schweißhelm HELIX quattro - Der neue Slide-up Schweisshelm mit Panorama Sichtfeld und höchster optischer Klasse:
    - Panorama-XXL-Sichtfeld<br/>- EN379 Klassifikation 1/1/1/1<br/>- Schutzstufen 4-14<br/>- ShadeTronic®<br/>- Fadetronic<br/>- Wiederaufladbare Akkueinheit mit Aufladung über den Schweisslichtbogen<br/>- 5-Punkt Multi-Detection-Sensorik<br/><br/>Der helix quattro ist für Extremleistungen ausgelegt. Mit einem Schutzstufen-Bereich von 4 bis 14 und der optisch höchsten Klassifizierung nach EN379 von 1/1/1/1 ist er auch in extremen Zwangslagen oder Blickwinkeln der ideale Schutz für schwere und schwerste Schweissaufgaben.
    Optrel Frischluftsystem Swiss Air:
    - Kein Durchkommen für Aerosole, Rauch, Partikel oder VIren<br/>- Vorfilter filtert größere Partikel aus der Atemluft und erhöht die Lebensdauer des Hauptfilters<br/>- Hauptfilter der höchsten Filterklasse TH3. Filtert 99,8% aller Schadstoffe aus der Luft<br/>- Funkenschutzgitter aus Metall, hält heiße und brennende Partikel zurück<br/>- Belüftete Halbmaske aus flammhemmendem Material deckt Mund- und Nasenbereich komplett ab. Ein Überdruck unterstützt die Atmung und vermeidet Ermüdung<br/>- Stufenlos einstellbares Kopfband für alle Grössen von XS bis XL<br/>- Y-Schlauch mit verstellbarem Nackenband und flexiblen Schlauch­elementen führt die Luft auf direktem Weg in die Halbmaske<br/>- Schulter-Trageeinheit zur ergonomisch perfekten Gewichtsverteilung des superleichten Filtersystems (nur 550 g)<br/>- Leistungsstarke TH3-Filtereinheit mit innovativem, ultraflachem Design. Leicht und komfortabel zu tragen, hocheffizient in der Anwendung<br/>- Gebläseeinheit mit automatischer Luftfluss-Kalibrierung und 14h Hochleistungsakku für einen unterbrechungsfreien Arbeitstag<br/>- Kein Masken Fit-Test erforderlich<br/>- 3 Luftstrom-Level 100 - 130 l/min Stufenlos regulierbar
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.620,90*
    € 1.683,36*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.661,55*
    € 1.751,28*
    4 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.813,50*
    € 1.813,50*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.683,36*
    € 2.003,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.672,84*
    € 1.990,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.639,13*
    € 1.950,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.620,90*
    € 1.928,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.