Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX MultiStrip10 automatische Abisolierzange 195 mm 12 42 195 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     4012-1466549
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 42 195 SB
EAN/GTIN:
     4003773060147
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 42 195 SB KNIPEX MultiStrip 10
Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm² (nur bei konstanten Temperaturen). vertieft liegender Drahtschneider. Durch dauerhafte Prozessicherheit auch für industriellen Einsatz empfohlen. Vollautomatische Anpassung an feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Universelle Messergeometrie – robust und langlebig. Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen. Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Messerblock und Längenanschlag auswechselbar. Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. SB-Karte/Blister.
  • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 — 10,0 mm²
  • AWG: 32 — 8
  • Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 55,98*
    € 68,66*
    € 5,95*
    ab € 56,04*
    € 68,68*
    6 Tage
    8999999
    € 4,95*
    ab € 56,22*
    € 68,79*
    € 4,00*
    ab € 56,44*
    € 69,15*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 53,47*
    € 70,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,66*
    € 81,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,22*
    € 79,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,10*
    € 76,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,45*
    € 73,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,98*
    € 66,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    12 49 21
    ab € 10,02*
    Sonstiges
    Knipex
    12 49 23
    ab € 1,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.