Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange 195mm SB-Karte/Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1792803
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 42 195 SB
EAN/GTIN:
     4003773060147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 42 195 SB KNIPEX MultiStrip 10 Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm² (nur bei konstanten Temperaturen). vertieft liegender Drahtschneider. Durch dauerhafte Prozessicherheit auch für industriellen Einsatz empfohlen. Vollautomatische Anpassung an feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Universelle Messergeometrie – robust und langlebig. Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest · ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen. Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Messerblock und Längenanschlag auswechselbar. Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. SB-Karte/Blister. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 — 10,0mm² - AWG: 32 — 8 Weitere technische Eigenschaften: · Querschnitt: 0,03 - 10mm² · Abisolierwert mm²: 0, 03 - 10mm2 · AWG: 32 - 8 · Gewicht: 195g
Weitere Informationen:
Griff:
1Komponenten
Länge:
195 mm
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, Abisolierzangen, Abmantelungszange, Elektroinstallationszange, Zangen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,98*
€ 68,66*
€ 5,95*
ab € 56,04*
€ 68,68*
Lager 4757
8999999
€ 4,95*
ab € 56,22*
€ 68,79*
€ 4,00*
ab € 56,44*
€ 69,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 70,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 21
ab € 10,02*
Sonstiges
Knipex
12 49 23
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.