Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Kabelschere 95 26 165, 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     4012-1467165
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 26 165
EAN/GTIN:
     4003773069980
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 26 165 Kabelschere
schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. leichter Schnitt bei Einhandbedienung. nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²). Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Mit Klemmschutz. im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar.
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50 mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15 mm
  • AWG: 1 / 0
  • VDE-geprüft: ja  
  • Angebote (38)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 33,88*
    € 39,90*
    1
    € 4,90*
    ab € 33,13*
    € 40,31*
    3 Tage
    79
    1
    € 4,95*
    ab € 34,36*
    € 40,68*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 34,68*
    € 40,99*
    3 Tage
    1
    1
    € 6,90*
    ab € 34,93*
    € 41,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,61*
    € 47,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,42*
    € 45,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,38*
    € 45,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,29*
    € 43,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    95 165 E01
    ab € 3,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.