| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1467190 Herst.-Nr.: 95 61 190 SB EAN/GTIN: 4003773014744 |
| |
|
| | |
| 95 61 190 SB Drahtseilschere Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge. Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder. Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar. Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten. Schneidenhärte ca. 64 HRC. SB-Karte/Blister.
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 10 mm² Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 7,0 mm Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 6,0 mm Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 5,0 mm Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,0 mm Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5 mm Schneidwerte Eisen (Durchmesser): Ø 4 mm AWG: 8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtschere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 27,67* | € 34,57* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,33* | € 35,89* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,96* | € 37,12* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,16* | € 41,81* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,50* | € 42,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|