Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 00 07 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4012-1467342
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 00 07
EAN/GTIN:
     4003773019824
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel knipex
vde einmaulschlüssel
98 00 07 Maulschlüssel
Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt.
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Länge l max.: 105 mm
  • Kopfstärke a max.: 4 mm
  • Kopfbreite b max.: 20 mm
  • Weitere Suchbegriffe: einmaulschlüssel 7mm, gearwrench
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 4,90*
    ab € 10,57*
    € 14,07*
    6 Tage
    8999999
    6
    € 4,95*
    ab € 11,11*
    € 14,14*
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 10,91*
    € 14,51*
    6
    € 5,95*
    ab € 11,43*
    € 14,52*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 10,95*
    € 14,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.