Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
MUNK SafeCaddy® "Brandschutz" mit Beladung
Artikel-Nr.:
     4012-1467719
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     114901
EAN/GTIN:
     4031405951358
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
SafeCaddy® „Bandschutz" mit Beladung

• Ergonomische und einfache Ein-Mann Bedienung • Optimierte Transportlösung im Bereich Sicherheitskonzept Hilfs- und Rettungsmittel • Material: Aluminium eloxiert, Stahl beschichtet • Profil: 30 x 30 mm • Schiebegriff: gummiummantelt • Gitterkorb: Innenmaß B 394xT 258xH 320 mm, Maschenweite 30 mm • Gerätekasten (geschlossen): Innenmaß B 408xT 200xH 278 mm, für zusätzliche Hilfs- und Rettungsmittel • Bereifung: Polyurethan(PU)-Räder, rollengelagert • 4 Stützfüße: für einen stabilen Stand und Druckbelastung der Räder • Integrierte Zurrpunkte Lieferumfang: 1x SafeCaddy® Transportkarre 1x Schaum-Feuerlöscher Minimax® WS 6 nG fluorfrei 1x Kohlendioxid-Feuerlöscher Minimax® CS 2c 1x GRAMM Erste-Hilfe-Koffer, klein (DOMINO), befüllt (DIN 13 157:2021-11) 1x Löschdecke 1800 x 1600 mm, DIN EN 1869, aus texturiertem Glasgewebe 2x Kästen mit Deckel 1x Alu-Box

Weitere Informationen:
Typ:
Brandschutz
Ausführung:
mit Beladung
Anzahl Gerätekörbe:
1 (offen)
Anzahl Gerätekästen:
2 (geschlossen) mm
Anzahl Ablagefächer:
1 (offen)
Bereifung:
PU (Polyurethan)-Rad
Rad Ø x B:
260 x 75 mm
Leergewicht:
32,2 kg
Zuladung max.:
28,0 kg
zul. Gesamtgewicht:
80,0 kg
Herstellerartikelnummer:
114901
Herstellername:
MUNK GmbH
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.843,97*
€ 1.975,01*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.855,22*
€ 1.975,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.817,48*
€ 1.975,68*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.975,01*
€ 2.350,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.962,88*
€ 2.335,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,69*
€ 2.265,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,73*
€ 2.224,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.843,97*
€ 2.194,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.