Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scooter mit Korb Räder luftbereift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scooter mit Korb Räder luftbereift
Scooter mit Korb Räder luftbereift
Scooter mit Korb Räder luftbereift
Artikel-Nr.:
     4012-1467773
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM07340
EAN/GTIN:
     7350074807887
Suchbegriffe:
Betriebsroller
Rollerwagen
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Betriebsroller (Scooter) mit Korb

• Gestell: Stahlrohr, verzinkt • Griffe: gummiert, ergonomisch • Fußplatte: Oberfläche rutschfest, für eine sichere Fußstellung • Mit Klingel und Handbremse Hinweis: Für den schnellen und sicheren Wechsel zwischen den Arbeitsplätzen bzw. Arbeitsstätten.

Weitere Informationen:
Belastbarkeit (statisch):
150 kg
Maße L x B x H:
1230 x 645 x 1070 mm
Räder:
luftbereift
Rad-Ø:
310 mm
Gewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,14*
€ 352,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,38*
€ 448,93*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,30*
€ 499,66*
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,72*
€ 511,32*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,27*
€ 511,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,32*
€ 608,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,42*
€ 597,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,82*
€ 570,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,92*
€ 559,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,72*
€ 535,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KONGA
KM07350-ERGO
ab € 372,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.