Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel 60mm Holzheft HAROMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel 60mm Holzheft HAROMAC
Malerspachtel 60mm Holzheft HAROMAC
Artikel-Nr.:
     4012-147324
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38312060
EAN/GTIN:
     4005153050052
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 60mm
malerspachtel
Malerspachtel

Blatt aus flexiblem Stahl
Holzgriff

Weitere Informationen:
Blattbreite:
60 mm
Markenname:
HAROMAC
Herstellername:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
38312060
Ursprungsland:
VR China
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
359
10
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,27*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,45*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 0,93*
€ 1,46*
1 Tag
521
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,48*
3 Tage
559
1
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
38312020
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.