Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh, niedriger Schnitt JALAS 5392 SPOC, O1 A E FO SRC, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481046
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     5392-42
EAN/GTIN:
     6408487530319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshalbschuh
Badepantine
Badeschlappe
Beruf
Ein bequemer, zertifizierter und stilvoller Berufsschuh für Menschen, die den ganzen Tag auf den Beinen sind.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Berufshalbschuh
Marke:
JALAS®
Modell:
SpOc
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
O1
Größe:
42 EU
Größenspiegel:
35 - 48
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
weiß
Material Futter:
Polyester (PES)
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Textil
Norm:
EN ISO 20347:2012
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | FO | A | E
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
normal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 82,38*
€ 105,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 107,93*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,03*
€ 107,93*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,93*
€ 128,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,98*
€ 127,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,44*
€ 123,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,07*
€ 119,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.