| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1482179 Herst.-Nr.: 811-20 EAN/GTIN: 4000896258529 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0.4 x 2 mm
- Abmessungen / Länge: 143 mm
- Länge l1: 63 mm
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 803-20 | 4000896077434 | Griffdurchmesser [mm]: | 22 mm | Grifflänge: | 80 mm | Handgriff: | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung | Klingendurchmesser: | 3 mm | Klingenform: | Rundklinge | Vorgänger-Artikelnummer: | 803-20 | 4000896077434 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 811 ∙ für Schlitz-Profil ∙ 3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 811 | Länge l1: | 63 mm | Länge l2: | 143 mm | Abtrieb: | Schlitz Profil | Klingenbreite: | 2 mm | Klingenhoehe: | 0.4 mm | Oberfläche: | Klinge mattverchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 143 mm | Produktempfehlung: | 802/10 | 811EL/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040407 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 2,96* | € 4,15* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,78* | € 4,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,95* | € 4,38* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,01* | € 4,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,04* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|