| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1482190 Herst.-Nr.: 811EL-03 EAN/GTIN: 4000896259588 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für kleinste Schrauben
- Drehbarer Zentrierknopf
- Sicherer Halt durch breite Griffrillen
- Rundklinge
- 2-Komponenten-Griff
- Oberfläche: Spitze brüniert
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0.5 x 3 mm
- Abmessungen / Länge: 168 mm
- Länge l1: 75 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | CrossReference: | 805-03 | 4000896032617 | Griffdurchmesser [mm]: | 13.1 mm | Grifflänge: | 93 mm | Handgriff: | 2-Komponenten-Griff | Klingendurchmesser: | 3 mm | Klingenform: | Rundklinge | Vorgänger-Artikelnummer: | 805-03 | 4000896032617 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | hz-class Unterklassen: | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 811EL für Schlitz-Profil ∙ Elektronik ∙ 3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 811EL | Länge l1: | 75 mm | Länge l2: | 168 mm | Abtrieb: | Schlitz Profil | Klingenbreite: | 3 mm | Klingenhoehe: | 0.5 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 168 mm | Produktempfehlung: | 802/10 | 811EL/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040407 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,02* | € 7,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,11* | € 7,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,16* | € 7,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,24* | € 15,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|