| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1482196 Herst.-Nr.: 811S-55 EAN/GTIN: 4000896259144 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 1 x 5.5 mm
- Abmessungen / Länge: 200 mm
- Länge l1: 100 mm
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 810U-55 | 4000896200511 | Handgriff: | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung | Klingenform: | Rundklinge | Schlagkappe: | Stahl | Vorgänger-Artikelnummer: | 810U-55 | 4000896200511 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 811S ∙ für Schlitz-Profil ∙ Schlagkappe ∙ 3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 811S | Länge l1: | 100 mm | Länge l2: | 200 mm | Abtrieb: | Schlitz Profil | Klingenbreite: | 5.5 mm | Klingenhoehe: | 1 mm | Antriebs-Sechskant s mm: | 8 mm | Oberfläche: | Klinge mattverchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 200 mm | Produktempfehlung: | 802/10 | 811EL/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040407 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,76* | € 13,81* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,95* | € 14,07* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,97* | € 14,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,81* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,47* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|