Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 6 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 6 mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 6 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150003
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6000400
EAN/GTIN:
     4010886600047
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Maulstärke:
3,4 mm
Ringstärke:
5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6000400
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, 3113, 57350006, DIN3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027047, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 6,41*
10 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 6,42*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,46*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 6,82*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 5,45*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000240
ab € 4,94*
Ähnlich
Gedore
6000320
ab € 5,18*
Ähnlich
Gedore
6000590
ab € 5,26*
Ähnlich
Gedore
6000670
ab € 5,33*
Ähnlich
Gedore
6093150
ab € 96,06*
Ähnlich
Gedore
6092770
ab € 49,11*
Ähnlich
Gedore
6092850
ab € 42,46*
Ähnlich
PROMAT
4000823624
ab € 0,68*
Ähnlich
PROMAT
4000823676
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823628
ab € 13,57*
Ähnlich
RS Pro
4953655
ab € 3,14*
Ähnlich
RS Pro
1923691
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.