Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 13 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 13 mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 13 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6001130
EAN/GTIN:
     4010886600115
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Maulstärke:
6 mm
Ringstärke:
10,2 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
185 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6001130
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ratschenringmaulschlüssel sw13, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 13mm, 3113, 57350013, DIN3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027047, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
173
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 8,48*
8 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,53*
2 Tage
173
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 8,67*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 7,26*
€ 9,24*
3 Tage
175
1
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000830
ab € 6,00*
Ähnlich
Gedore
6000910
ab € 6,36*
Ähnlich
Gedore
6001050
ab € 6,55*
Ähnlich
Gedore
6001210
ab € 6,81*
Ähnlich
Gedore
6001480
ab € 7,70*
Ähnlich
Gedore
6001560
ab € 8,04*
Ähnlich
Gedore
6001640
ab € 9,99*
Ähnlich
Gedore
6001720
ab € 10,36*
Ähnlich
Gedore
6000750
ab € 5,74*
Ähnlich
Gedore
8001710
ab € 186,77*
Ähnlich
Gedore
2838362
ab € 451,78*
Ähnlich
Gedore
2836041
ab € 401,96*
Ähnlich
Gedore
2927284
ab € 486,65*
Ähnlich
PROMAT
4000823683
ab € 1,19*
Ähnlich
RS Pro
4953475
ab € 4,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.