Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1 B 16 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6001560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6001560
EAN/GTIN:
     4010886600153
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
34 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Gewicht:
0,28 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
23,5 mm
Kopfbreite 2:
36 mm
Kopfhöhe 1:
12 mm
Kopfhöhe 2:
7 mm
Kröpfhöhe 1:
20 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,128 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite 1:
16 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000830
ab € 6,05*
Ähnlich
Gedore
6000910
ab € 6,37*
Ähnlich
Gedore
6001050
ab € 6,58*
Ähnlich
Gedore
6001130
ab € 6,68*
Ähnlich
Gedore
6001210
ab € 6,76*
Ähnlich
Gedore
6001480
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
6001640
ab € 9,97*
Ähnlich
Gedore
6001720
ab € 10,37*
Ähnlich
Gedore
6000750
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823686
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.