Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 19 x22 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 838 19 x22 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 838 19 x22 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150177
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017720
EAN/GTIN:
     4010886601778
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 22 mm
Ringstärke:
13,0 x 14,3 mm
Gesamtlänge:
287 mm
genormt:
ja
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6017720
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 838, 57420180, DIN838, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027099, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 17,08*
7 Tage
104
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 17,09*
1 Tag
12
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 17,54*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,57*
€ 17,82*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823324
ab € 1,98*
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 12,85*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,79*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,28*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 15,83*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,39*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,04*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 13,19*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.