Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 27 x30 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 838 27 x30 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 838 27 x30 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150189
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018960
EAN/GTIN:
     4010886601891
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 x 30 mm
Ringstärke:
15,4 x 16,4 mm
Gesamtlänge:
345 mm
genormt:
ja
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6018960
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt, 838, 57420255, DIN838, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027099, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 21,89*
€ 26,65*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 26,66*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 22,71*
€ 27,67*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 23,63*
€ 28,85*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 23,60*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 19,58*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,06*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,53*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,57*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,35*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 11,64*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 35,32*
Ähnlich
Gedore
2 36X41
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.