Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel ä. DIN 837B 20 x22 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel ä. DIN 837B 20 x22 mm Gedore
Doppelringschlüssel ä. DIN 837B 20 x22 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150248
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055060
EAN/GTIN:
     4010886605509
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 x 22 mm
Ringstärke:
44783 mm
Gesamtlänge:
209 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6055060
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 57570120, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 18,39*
2 Tage
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 18,43*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,37*
€ 18,72*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,54*
€ 19,16*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,60*
€ 19,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,82*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 12,91*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 15,84*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,62*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 17,92*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,34*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.