Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offen 8x10 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel offen 8x10 mm Gedore
Doppelringschlüssel offen 8x10 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150273
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057190
EAN/GTIN:
     4010886605714
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Doppelringschlüssel, offen, Gedore

Ausführung: DIN 3118. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Ringköpfe 15° abgewinkelt.
Sechskant, Öffnung um 30° versetzt.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Ringstärke:
6,5 x 8,0 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6057190
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, 57650008, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027124, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 13,29*
€ 16,83*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 17,15*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 13,95*
€ 17,58*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 13,92*
€ 17,62*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 13,88*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
400 12X14
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
400 13X15
ab € 14,78*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 15,95*
Ähnlich
Gedore
400 19X22
ab € 22,82*
Ähnlich
Gedore
400 9X11
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.