Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offen 11x13 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel offen 11x13 mm Gedore
Doppelringschlüssel offen 11x13 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150276
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057350
EAN/GTIN:
     4010886605738
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, offen, Gedore

Ausführung: DIN 3118. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Ringköpfe 15° abgewinkelt.
Sechskant, Öffnung um 30° versetzt.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 x 13 mm
Ringstärke:
8,5 x 10,5 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6057350
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 57650011, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027124, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 18,04*
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 14,46*
€ 18,09*
5 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 15,16*
€ 18,91*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 18,95*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6057270
ab € 13,84*
Ähnlich
Gedore
6051070
ab € 14,58*
Ähnlich
Gedore
6057430
ab € 14,62*
Ähnlich
Gedore
6057000
ab € 14,90*
Ähnlich
Gedore
6057510
ab € 15,60*
Ähnlich
Gedore
6057780
ab € 16,03*
Ähnlich
Gedore
6058670
ab € 22,49*
Ähnlich
Gedore
6057190
ab € 13,28*
Ähnlich
Gedore
6056970
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.