Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel-Satz DIN 3110 8-teilig 6-22 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel-Satz DIN 3110 8-teilig 6-22 mm Format
Doppelmaulschlüssel-Satz DIN 3110 8-teilig 6-22 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-150355
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095891
EAN/GTIN:
     4317784095891
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz Format, DIN 3110, ISO 3318

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Lieferung im Karton.
Satzinhalt: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppelgabelschlüssel, 3110, 57060005, DIN3110, Doppelmaul-Schlüsselsatz, FORMAT, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
345
10
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 10,41*
Lager 4012
345
1
€ 6,90*
ab € 7,78*
€ 10,89*
4 Tage
295
1
€ 4,79*
ab € 7,78*
€ 10,89*
1 Tag
343
1
€ 7,90*
ab € 7,82*
€ 10,90*
4 Tage
344
1
€ 4,30*
ab € 8,07*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784095631
ab € 0,88*
Zubehör
Format
4317784095655
ab € 0,95*
Zubehör
Format
4317784095693
ab € 0,95*
Zubehör
Format
4317784095747
ab € 1,02*
Zubehör
Format
4317784095761
ab € 1,38*
Zubehör
Format
4317784095617
ab € 0,55*
Zubehör
Format
4317784095624
ab € 0,88*
Zubehör
Format
4317784095785
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.