Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor 60 H aken 340x400x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor 60 H aken 340x400x120
Schlüsseltresor 60 H aken 340x400x120
Artikel-Nr.:
     4012-163499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228947
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
";Schlüsseltresor

• Mit elektronischem Tastaturschloss
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleiste
• Korpus 2 mm, Tür 4 mm stark
• 2 Stahl-Rundbolzen
• Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial)

Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten (benötigt werden 4 AA-Batterien).

"
Weitere Informationen:
Hakenanzahl:
60
Höhe:
340 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
120 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30507368, Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Zahlenschloss
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,44*
€ 190,09*
Lager 4012
65
Frei Haus
ab € 161,63*
€ 191,74*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 155,65*
€ 193,06*
9 Tage
55
Frei Haus
ab € 166,15*
€ 198,19*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 167,81*
€ 200,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.