Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor 60 H aken 340x400x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor 60 H aken 340x400x120
Schlüsseltresor 60 H aken 340x400x120
Artikel-Nr.:
     5417B-p885413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228947
EAN/GTIN:
     4053569228947
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
Schlüsseltresor • Korpus: 2 mm, Tür 4 mm stark • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet • Verriegelung: mit zwei Stahlrundbolzen à 20 mm • Mit elektronischem Tastaturschloss • Pin 3- bis 8-stellig • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleiste • Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial) Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten (benötigt werden 4 AA-Batterien).
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hakenanzahl:
60
Schlossart:
elektronisches Tastaturschloss
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Material:
Stahl
Ausführung:
Tresor
Farbe:
anthrazit
Höhe:
340 mm
Tiefe:
120 mm
Breite:
400 mm
Wanddicke:
2 mm
Türdicke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Schlüsselkästen,, -schränke, Büroausstattung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 158,56*
€ 191,32*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 161,57*
€ 193,01*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 194,34*
9 Tage
55
Frei Haus
ab € 166,31*
€ 199,51*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 201,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.