Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen 2000 kg Gabel 800mm AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubwagen 2000 kg Gabel 800mm AC
Hubwagen 2000 kg Gabel 800mm AC
Artikel-Nr.:
     4012-164331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569217064
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
";Gabelhubwagen (Sonderlängen)

• Qualitätshydraulik
• Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
• Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
• Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
• Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
• Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
• Radausstattung mit Polyurethanbereifung/Tandem
• Farbe: gelb

Hinweis: Service, Reparatur und Ers atzte ile d irekt durch das E/D/E in Wupp ertal!

"
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2500 kg
Hubhöhe:
200 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
800 mm
Gesamtgabelbreite:
540 mm
Lenkräder-Breite:
50 mm
Lenkräder-Ø:
200 mm
Lastrollen-Breite:
70 mm
Lastrollen-Ø:
80 mm
Ausführung Deichsel:
montiert
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, gabelhubwagen gelb, 30202165, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Transporthilfen, Transportwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
Frei Haus
ab € 358,38*
€ 435,18*
Lager 4012
158
Frei Haus
ab € 394,56*
€ 443,38*
6 Tage
158
Frei Haus
ab € 403,16*
€ 454,29*
7 Tage
168
€ 35,99*
ab € 419,01*
€ 468,92*
2 Tage
158
Frei Haus
ab € 454,93*
€ 505,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,68*
€ 519,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,88*
€ 498,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,56*
€ 469,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.