| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4053569217064 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569217064 EAN/GTIN: 4053569217064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4053569217064 Gabelhubwagen, in Sonderlängen - Qualitätshydraulik - Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand - Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen - Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt - Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte - Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen - Radausstattung mit Polyurethanbereifung/Tandem - Farbe: gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2500 kg gelb, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, 4053569217064, neutrale Produktlinie, Hubwagen, Lasttransporthilfen, in Sonderlängen, 28575182, 1649368, 28575177, Hubtransporter und -tische, 28575176, Transportgeräte, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Hubwagen 2500 kg Gabel 800mm AC, Qualitätshydraulik, Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand, Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen, Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt, Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte, Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen, Radausstattung mit Polyurethanbereifung/Tandem, Farbe: gelb, Transportwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 415,96* | € 467,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 432,76* | € 484,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 421,95* | € 484,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 451,92* | € 502,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 454,09* | € 505,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|