Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwalze Gelbfaden 10cm a2Stück Nölle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzwalze Gelbfaden 10cm a2Stück Nölle
Ersatzwalze Gelbfaden 10cm a2Stück Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-164872
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     10705075
EAN/GTIN:
     4250560505033
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Kleinflächen-Farbwalze Gelbfaden

Ausführung: Für 6-mm-Steckbügel.



Polyacryl, thermofusioniert, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, ideal für Fensterlaibungen, 2 Stück in SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
10 cm
Florhöhe:
12 mm
für Steckbügel-Ø:
6 mm
Inhalt:
2 Stück
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
10705075
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
347
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,25*
4 Tage
435
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,50*
1 Tag
409
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,53*
1 Tag
347
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,54*
4 Tage
297
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 1,15*
€ 1,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,435* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.