| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-164872 Herst.-Nr.: 10705075 EAN/GTIN: 4250560505033 |
| |
|
| | |
| Kleinflächen-Farbwalze Gelbfaden Ausführung: Für 6-mm-Steckbügel. Polyacryl, thermofusioniert, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, ideal für Fensterlaibungen, 2 Stück in SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 10 cm | Florhöhe: | 12 mm | für Steckbügel-Ø: | 6 mm | Inhalt: | 2 Stück | Markenname: | Nölle PROFI BRUSH | Herstellername: | NÖLLE Profi-Brush | Herstellerartikelnummer: | 10705075 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, nölle malerwalze 10cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, 74330010, Ersatzwalze, Kleinflächen-Farbwalze |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,87* | € 1,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 0,90* | € 1,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,94* | € 1,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,96* | € 1,54* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,95* | ab € 1,15* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,48* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|