Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN 894 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN 894 90 mm
Einmaulschlüssel DIN 894 90 mm
Artikel-Nr.:
     4012-164983
Hersteller:
     stunic Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     894090
EAN/GTIN:
     4250947100592
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
90 mm
Maulstärke:
22,5 mm
Gesamtlänge:
670 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 894, 57110090, DIN894, Maulschlüssel, QR4027030
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 70,69*
€ 87,25*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,62*
€ 87,26*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 71,84*
€ 88,69*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 69,07*
€ 89,89*
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 73,48*
€ 92,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.