Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband weiß beschichtet 30 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband weiß beschichtet 30 m x 50 mm
Magnetband weiß beschichtet 30 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     4012-165513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227506
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
";Magnetband, weiß beschichtet

• Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen
• Weiße PVC-Beschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Haftkraft:
30 qm²
Rollenlänge:
30 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß, magnetband, 30441240, Magnet-Band, Magnetfolienstreifen, Magnetklebeband, Regalbeschriftung, Regalzubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
152
€ 6,90*
ab € 26,92*
€ 36,47*
€ 4,90*
ab € 26,68*
€ 37,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,85*
€ 37,89*
2 Tage
163
€ 7,90*
ab € 28,06*
€ 38,09*
7 Tage
152
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 38,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,89734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.