Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband L30mxB50 mm, weiß beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband L30mxB50 mm, weiß beschichtet
Magnetband L30mxB50 mm, weiß beschichtet
Artikel-Nr.:
     5417B-p885175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227506
EAN/GTIN:
     4053569227506
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetband, weiß beschichtet • Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen • Weiße PVC-Beschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Ja
Dicke:
0,6 mm
Bandlänge:
30
Breite:
50 mm
Haftkraft:
30 g/cm²
Bandbreite:
50 mm
Rollenlänge:
30
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß 30 m x 50 mm, fachbodenbeschriftung lagerregal, magnetband weiß, beschichtet, Magnetband,, Regale, Regalzubehör, weiß
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,49*
€ 36,02*
3 Tage
87
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,95*
€ 36,41*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,98*
€ 37,75*
2 Tage
88
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 37,93*
6 Tage
87
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,63*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,84967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.