Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker,einseitig L1750mm,5EP,verzinkt.,zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelparker,einseitig L1750mm,5EP,verzinkt.,zerlegt
Bügelparker,einseitig L1750mm,5EP,verzinkt.,zerlegt
Artikel-Nr.:
     4012-165527
Herst.-Nr.:
     105700014
EAN/GTIN:
     4250366513492
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradparker Modell 2000, einseitige Radeinstellung

Modularer Fahrradparker
Grundrahmen aus Winkeleisen, 35x35 mm.
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion.
Platzsparend durch abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
Mit Haltebügeln aus 18 mm Stahlrohr. Für Reifenbreiten bis 55 mm auch für Mountainbikes geeignet. Einstellwinkel: 90°.
Ein- oder zweiseitige Ausführung
Erweiterbares System
Stirnseite mit Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und Bodenbefestigung.
Lieferung erfolgt zerlegt im Karton, inkl. Montagematerial zur Bügelverschraubung auf dem Grundrahmen.

Weitere Informationen:
Radstände:
5
Radabstand:
350 mm
Länge:
1750 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
€ 7,99*
ab € 90,63*
€ 113,63*
3 Tage
298
Frei Haus
ab € 96,47*
€ 123,45*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 119,51*
€ 149,21*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 151,01*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,21*
€ 151,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,91*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.