Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Reduzierstück 1/2 Zoll auf 3/8 Zoll ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Reduzierstück 1/2 Zoll auf 3/8 Zoll ASW
Kraft-Reduzierstück 1/2 Zoll auf 3/8 Zoll ASW
Artikel-Nr.:
     4012-167139
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4202
EAN/GTIN:
     4050623400059
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Kraft-Verbindungsteil 1/2"
Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
44593 Zoll
Abtriebsgröße:
44776 Zoll
Länge:
38 mm
Außen-Ø:
25 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4202
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, kraft reduzierstück, 61990010, ASW, Kraft-Verbindungsteil, QR5080552, Reduzierstück
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,40*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 5,86*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 5,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,56*
€ 5,94*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 4,70*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
KB 1930
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.