Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratschenschlüssel 19 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Ratschenschlüssel 19 mm Format
Gelenk-Ratschenschlüssel 19 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-167326
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784479264
EAN/GTIN:
     4317784479264
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk, FORMAT

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form mit griffig geprägtem Profilschaft. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.

Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 57830060, Maulschlüssel, Ratsche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
10
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 12,43*
Lager 4012
132
1
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 13,39*
4 Tage
99
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 13,39*
1 Tag
134
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,41*
4 Tage
132
1
€ 4,30*
ab € 9,74*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.