Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzblatt für Zugsäge 250 mm 19ZpZ. fein Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzblatt für Zugsäge 250 mm 19ZpZ. fein Tajima
Ersatzblatt für Zugsäge 250 mm 19ZpZ. fein Tajima
Artikel-Nr.:
     4012-167462
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     GNB250P/-1
EAN/GTIN:
     4975364060013
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
Zugsäge, Pistolengriff
Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen.

Anwendung: Passend für Tajima Zugsäge mit Pistolengriff und Zugsäge mit geradem Griff.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Blattstärke:
0,5 mm
Zähne pro Zoll:
19
Zahnung:
fein
Markenname:
TAJIMA
Herstellername:
Tajima
Herstellerartikelnummer:
GNB250P/-1
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: 74151250, Ersatzblatt, Ersatzblätter, Sägeblatt, Zugsäge
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
20
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,83*
Lager 4012
47
1
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 7,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,62*
€ 7,30*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 7,34*
3 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 5,80*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNB265
ab € 5,79*
Ähnlich
Tajima
GNB300
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.