Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Werkzeughalter ISO-SK 40 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Werkzeughalter ISO-SK 40 rot
NC Werkzeughalter ISO-SK 40 rot
NC Werkzeughalter ISO-SK 40 rot
NC Werkzeughalter ISO-SK 40 rot
NC Werkzeughalter ISO-SK 40 rot
Artikel-Nr.:
     4012-167779
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12062000
EAN/GTIN:
     7612269042535
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Werkzeughalter ISO-SK

Beliebig kombinieren
Mit diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können nach Bedarf montiert werden.
Ausführung
Material: hochwertiger Kunststoff.
Farbe: rot.
Anwendung
Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ISO-SK 40
Breite:
65,6 mm
Höhe:
60,5 mm
Konus-Ø oben:
44,5 mm
Anzahl Werkzeuge pro Halter:
1
Belegungsmuster:
B
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 8,13*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,45*
€ 8,17*
€ 5,00*
ab € 6,39*
€ 9,23*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 9,39*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.