Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel CORTINA, S3, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel CORTINA, S3, Größe 43
Stiefel CORTINA, S3, Größe 43
Artikel-Nr.:
     4012-168754
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     703LDV16/43
EAN/GTIN:
     4332163838272
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Asiago« und Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3

Robuste CORDURA® -Stoffe sind ein Schlüsselelement in allen Qualitäts-Wander- und „Canvas-Look“-Schuhen.
Außergewöhnliche Haltbarkeit und Reißfestigkeit erhöhen die Lebensdauer des Schuhwerks und bereiten damit dem Träger langfristige Zufriedenheit.

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
703LDV16/43
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 58,22*
€ 72,93*
Lager 4012
27
€ 5,90*
ab € 58,25*
€ 72,97*
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 73,01*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 60,30*
€ 75,42*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 57,99*
€ 76,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,97*
€ 86,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,31*
€ 78,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.