Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel CORTINA, S3, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel CORTINA, S3, Größe 43
Stiefel CORTINA, S3, Größe 43
Artikel-Nr.:
     6C8MS-168754
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     703LDV16/43
EAN/GTIN:
     4332163838272
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Asiago« und Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3

Robuste CORDURA® -Stoffe sind ein Schlüsselelement in allen Qualitäts-Wander- und „Canvas-Look“-Schuhen.
Außergewöhnliche Haltbarkeit und Reißfestigkeit erhöhen die Lebensdauer des Schuhwerks und bereiten damit dem Träger langfristige Zufriedenheit.

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
703LDV16/43
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
46
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 71,73*
€ 5,95*
ab € 57,79*
€ 72,06*
1 Tag
45
€ 5,90*
ab € 58,56*
€ 72,95*
2 Tage
46
€ 4,95*
ab € 60,28*
€ 75,05*
Lager 6C8MS
45
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 76,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paar
ab 4 Paar
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,82*
€ 78,33
pro Paar
ab 6 Paar
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paar
ab 8 Paar
€ 65,17*
€ 77,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,29*
€ 76,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.